› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TRAVERSE X TRASFORM. (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZTTE1600
Cod. Produttore RZTTE1600
Cod. EAN 8033603094376

Informazioni principali

  • Materiale acciaio zincato
  • Spessore lamiera 30/10
  • Supporti pressopiegati
  • Asole per fissaggio
  • Confezione 2 pezzi
  • Include viteria montaggio
  • Uso per trasformatore
  • Serie S3RZTTE1600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa porta trasformatore per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d’acciaio zincata sp. 30/10. Coppia di supporti in lamiera zincata pressopiegata con asole di fissaggio. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSE X TRASFORM. (2PZ.)