› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

TRAVERSE X TRASFORM. (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZTTE1000
Cod. Produttore RZTTE1000
Cod. EAN 8033603094345

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 30/10
  • Tipo: traversa porta trasformatore
  • Compatibilità: CQE, DAE, CAE
  • Supporti: lamiera pressopiegata
  • Asole: per fissaggio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Serie: S3RZTTE1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa porta trasformatore per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d’acciaio zincata sp. 30/10. Coppia di supporti in lamiera zincata pressopiegata con asole di fissaggio. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSE X TRASFORM. (2PZ.)