Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYTVAR
Cod. Produttore
NSYTVAR
Cod. EAN
3606480173288

Informazioni di prodotto

Traverse posteriori supporta cavi 19"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa traversa di supporto del cavo posteriore deve essere montata sul retro dei montanti da 19 pollici del rack. Consente di fissare e guidare il cavo sul retro dei pannelli di circolazione.

profondità

42 mm

larghezza

495 mm

colore

naturale

altezza

30 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

TRAVERSE POSTER.SUPPORTA CAVI 19