Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RZTLE800
Cod. Produttore
RZTLE800
Cod. EAN
8033603092907

Informazioni di prodotto

Traversa laterale forata interna 30 mm per armadi CQE, fissaggio frontale, largh. 800 mm, conf. 4 pz
Descrizione del produttore: Traversa laterale forata H 30 mm per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm e viene utilizzato sulla profondità degli armadi. Viene fissata semplicemente agganciandola alla struttura e successivamente fissandola alla medesima tramite viti autofilettanti. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

larghezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

TRAVERSE LATERALI 800 (4 PZ.)