› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

TRAVERSE LATERALI 600 (4 PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZTLE600
Cod. Produttore RZTLE600
Cod. EAN 8033603092891

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Altezza traversa: 30 mm
  • Fori passo: 25 mm
  • Quantità confezione: 4 pezzi
  • Viteria inclusa: sì
  • Fissaggio: viti autofilettanti
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa laterale forata H 30 mm per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm e viene utilizzato sulla profondità degli armadi. Viene fissata semplicemente agganciandola alla struttura e successivamente fissandola alla medesima tramite viti autofilettanti. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSE LATERALI 600 (4 PZ.)