›

TRAVERSE LATERALI 1000 (4PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZTLE1000
Cod. Produttore RZTLE1000
Cod. EAN 8033603092853

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Fori passo: 25 mm
  • Utilizzo: per armadi CQE, DAE, CAE
  • Fissaggio: viti autofilettanti
  • Confezione: 4 pezzi con viteria
  • Serie: S3RZTLE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa laterale forata H 30 mm per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm e viene utilizzato sulla profondità degli armadi. Viene fissata semplicemente agganciandola alla struttura e successivamente fissandola alla medesima tramite viti autofilettanti. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSE LATERALI 1000 (4PZ.)