Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZPLE600
Cod. Produttore
RZPLE600
Cod. EAN
8033603071599

Informazioni di prodotto

Traversa laterale forata interna 30 mm per armadi CQE, fissaggio laterale, prof. 600 mm, conf. 4 pz
Descrizione del produttore: Traversa laterale forata interna H 30 mm per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm. Deve essere utilizzato in presenza dei seguenti articoli: porte interne (cod. R5PIE) e montanti rack (cod. R5MRE e R5MRCE). Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

larghezza

600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

TRAVERSE LAT.FORATE 600 (4PZ)