›

TRAVERSA LAT. CASSA CE H.100 P.400

DKC
Cod. Rexel S3R1LZCE4
Cod. Produttore R1LZCE4
Cod. EAN 8033603411166

Informazioni principali

  • Descrizione: TRAVERSA LAT. CASSA CE
  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Spessore: 20/10 mm
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Serie: S3R1LZCE4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Laterali zoccolo per CE in lamiera d’acciaio spessore 20/10, verniciato RAL 7011, disponibili con altezza 100.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TRAVERSA LAT. CASSA CE H.100 P.400