› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

TRAVERSA FRONTALE 400 (4 PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZTFE400
Cod. Produttore RZTFE400
Cod. EAN 8033603092600

Informazioni principali

  • Altezza traversa 30 mm
  • Materiale acciaio zincato
  • Spessore lamiera 15/10 mm
  • Fori a passo 25 mm
  • Compatibile con CQE, DAE, CAE
  • Montaggio frontale o profondo
  • Confezione 4 pezzi
  • Serie S3RZTFE400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa frontale H 30 mm per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Profilo dotato di 3 file di fori a passo 25 mm. Si possono utilizzare fissandole direttamente sulla parte frontale della struttura oppure in profondità a passo 25 mm utilizzando come supporto le traverse laterali (cod. RZTLE). Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSA FRONTALE 400 (4 PZ.)