› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

TRAVERSA FRONTALE 1600 (4PZ)

DKC
Cod. Rexel S3RZTFE1600
Cod. Produttore RZTFE1600
Cod. EAN 8033603092594

Informazioni principali

  • Altezza traversa 30 mm
  • Materiale acciaio zincato
  • Spessore lamiera 15/10 mm
  • Passo fori 25 mm
  • Utilizzo frontale o profondo
  • Confezione 4 pezzi
  • Completa di viteria montaggio
  • Serie CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa frontale H 30 mm per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Profilo dotato di 3 file di fori a passo 25 mm. Si possono utilizzare fissandole direttamente sulla parte frontale della struttura oppure in profondità a passo 25 mm utilizzando come supporto le traverse laterali (cod. RZTLE). Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSA FRONTALE 1600 (4PZ)