›

TRAVERSA FRONT CASSA CE H100 L800(2

DKC
Cod. Rexel S3R1FZCE8
Cod. Produttore R1FZCE8
Cod. EAN 8033603411180

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 800 mm
  • Materiale: Lamiera d’acciaio
  • Spessore: 20/10 mm
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Tipo: Frontale zoccolo
  • Applicazione: Cassa CE
  • Serie: S3R1FZCE8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontali zoccolo per CE in lamiera d’acciaio spessore 20/10, verniciato RAL 7011, disponibili con altezza 100.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TRAVERSA FRONT CASSA CE H100 L800(2