›

TRAVERSA FRONT CASSA CE H.100 L.600

DKC
Cod. Rexel S3R1FZCE6
Cod. Produttore R1FZCE6
Cod. EAN 8033603411173

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Tipo: Frontale zoccolo
  • Compatibilità: Per cassa CE
  • Serie: S3R1FZCE6
  • Applicazione: Traversa frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontali zoccolo per CE in lamiera d’acciaio spessore 20/10, verniciato RAL 7011, disponibili con altezza 100.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TRAVERSA FRONT CASSA CE H.100 L.600