› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

TRAVERSA FISSAGGIO SUPPORTI SBARRE

Cod. Rexel MGLEEBS0260
Cod. Produttore LEEBS0260
Cod. EAN 3606481204851

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TRAVERSA FISSAGGIO SUPPORTI SBA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Montaggio supporti elettrici
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Ottimale e duratura
  • Uso: Professionale e amatoriale
  • Funzione: Fissaggio sicuro e stabile
  • Serie: SBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TRAVERSA FISSAGGIO SUPPORTI SBA è progettato per fornire una soluzione robusta e affidabile per il montaggio di supporti in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, offrendo un sistema di fissaggio sicuro e stabile. La facilità di installazione è un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare i tempi di lavoro. Questo kit è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e durevoli per le loro esigenze di montaggio. Con il KIT TRAVERSA FISSAGGIO SUPPORTI SBA, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.
TRAVERSA FISSAGGIO SUPPORTI SBARRE