› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

TRAVERSA FISSAG.SUPP.FISSI SBARRE

Cod. Rexel MGLEEBS0370
Cod. Produttore LEEBS0370
Cod. EAN 3606481204868

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TRAVERSA FISSAGGIO
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e rapida
  • Compatibilità: Supporti SBA
  • Resistenza: Superiore e duratura
  • Efficienza: Riduce tempi lavoro
  • Serie: SBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TRAVERSA FISSAGGIO SUPPORTI SBA è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile dei supporti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit offre una resistenza superiore e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione intuitiva facilita l'installazione, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza operativa. Grazie alla sua versatilità, il kit è compatibile con diverse configurazioni di supporto, permettendo così una personalizzazione secondo le esigenze specifiche del progetto. Con il KIT TRAVERSA FISSAGGIO SUPPORTI SBA, gli installatori possono contare su una soluzione affidabile e performante per le loro necessità di fissaggio elettrico.
TRAVERSA FISSAG.SUPP.FISSI SBARRE