Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZDTF80
Cod. Produttore
RZDTF80
Cod. EAN
8033603124783

Informazioni di prodotto

Traversa di fissaggio supporti per barre - cavi sul fondo dell'armadio, largh. 800 mm, conf. 4 pz
Descrizione del produttore: Traversa di fissaggio supporti per barre - cavi sul fondo dell'armadio. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Il profilo è dotato di una fila di fori diametro 6 e fori diametro 9 con passo 25mm. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.

larghezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

TRAVERSA FISS. SUPP PER BARRE L800