Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCS800PLM
Cod. Produttore
NSYCS800PLM
Cod. EAN
3606480191688

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 825 mm
  • Altezza: 35 mm
  • Larghezza: 7,2 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Fissaggio: Retro cassetta
  • Regolazione: Ogni 25 mm
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 825 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

825 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

795 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Traversa DIN simmetrica acciaio zincato 825mm per armadi PanelSeT PLM