Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCS600PLM
Cod. Produttore
NSYCS600PLM
Cod. EAN
3606480191671

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 610 mm
  • Altezza: 35 mm
  • Larghezza: 7,2 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Fissaggio: Retro cassetta
  • Regolazione: Ogni 25 mm
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 610 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

610 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

580 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Traversa DIN simmetrica acciaio zincato 610 mm per armadi PanelSeT PLM