Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCS500PLM
Cod. Produttore
NSYCS500PLM
Cod. EAN
3606480191664

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo guida: DIN simmetrica
  • Lunghezza: 510 mm
  • Altezza: 35 mm
  • Larghezza: 7,2 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Fissaggio: Retro cassetta
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 510 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

510 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

480 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Traversa DIN simmetrica acciaio zincato 535 mm per armadi PanelSeT PLM