Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCS400PLM
Cod. Produttore
NSYCS400PLM
Cod. EAN
3606480191657

Informazioni di prodotto

Set di guide DIN simmetriche progettate per ottimizzare l'installazione negli armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla simmetria e fissaggio a passo 25mm
  • Materiale robusto in acciaio zincato da 1 mm per maggiore durata
  • Compatibilità con apparecchiature standard PanelSeT PLM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione veloce che riduce i tempi di fermo impianto
  • Struttura stabile che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un montaggio ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 410 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

410 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

375 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Traversa DIN simmetrica acciaio zincato 410mm per armadi PanelSeT PLM set 2 guide