Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCS300PLM
Cod. Produttore
NSYCS300PLM
Cod. EAN
3606480191640

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 310 mm
  • Altezza: 35 mm
  • Larghezza: 7,2 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Tipo guida: DIN simmetrica
  • Fissaggio: Elemento retro cassetta
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 310 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

310 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

280 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Traversa DIN simmetrica acciaio zincato 310 mm per armadi PanelSeT PLM set 2 guide