› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TRAVERSA BATTUTA

DKC
Cod. Rexel S3R5TOE80
Cod. Produttore R5TOE80
Cod. EAN 8033603093683

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio sp. 15/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Tipo: traversa di battuta
  • Applicazione: porte modulari
  • Confezione: 1 pezzo
  • Accessori: inclusi per montaggio
  • Colore: grigio bucciato
  • Serie: S3R5TOE80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa di battuta per porte modulari, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TRAVERSA BATTUTA