Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio a scatto guida portante
larghezza
25 mm
altezza
78 mm
profondità
80 mm
corrente di commutazione
0,2 A
numero di canali
1
tipo di alimentazione elettrica
Attivo
tensione di commutazione
10 V
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA
a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR
forma dell'apparecchio
Altro
Temperatura d'esercizio
0 ... 60 °C
Tensione di alimentazione nominale DC
24 ... 24 V
carico
500 ... 500 Ohm
Serie
Harmony Analog
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te