Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMPT53BD
Cod. Produttore
RMPT53BD
Cod. EAN
3389110108996

Informazioni di prodotto

Trasmettitore di temperatura - 0..250 °C/32..482 °F - per sonde optimum Pt100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasmettitore di temperatura analogico Harmony fornisce un'interfaccia versatile per le macchine. Assicura protezione contro la polarità inversa, protezione da cortocircuito e protezione da sovratensione. Grazie ai gradi di protezione IP20 e IP50, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere. Tali caratteristiche lo rendono ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Il prodotto è un convertitore per sonde Optium Pt100 con ingresso analogico da 0 a 250 °C /da 32 a 482 °F.

Tipologia

Morsetto

materiale

Altro

intervallo di misura

0 ... 250 °C

Serie

Harmony Analog

Produttore

Trasmettitore di temperatura - 0..250 °C/32..482 °F - per sonde optimum Pt100