Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 311 3
Cod. Produttore
EG 311 3
Cod. EAN
8012542020509

Informazioni di prodotto

TR 3 TRASFORMATORE TOROIDALE 80MM

Documentazione tecnica

Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

100 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

110 mm

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale Ø80 mm per monitor di corrente residua

€ 105,21 x 1 pz.
(pz.)