Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 312 1
Cod. Produttore
EG 312 1
Cod. EAN
8012542020608

Informazioni di prodotto

TR 4 TRASFORMATORE TOROIDALE 110MM

Documentazione tecnica

TR 4 TRASFORMATORE TOROIDALE 110MMEG 312 1 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

300 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

240 mm

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale Ø110 mm per monitor di corrente residua

€ 141,28 x 1 pz.
(pz.)