Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96425
Cod. Produttore
GW96425
Cod. EAN
8011564063747

Informazioni di prodotto

TRASF.PER SUONERIE 15VA T.P.230V T.S.12V
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

adatto per installazione in serie

lunghezza

85 mm

larghezza

35 mm

altezza

58 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

TRASFORMATORE PER SUONERIE - 15VA 230/4+8=12V - 2 MODULI