Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ART.180.48
Cod. Produttore
T.180.48
Cod. EAN
8013202813653

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 48VA
  • Tipo: Trasformatore
  • Serie: Arteleta
  • Conforme a normative UE
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Uso: Installazioni varie
  • Innovazione: Prodotti LED
TRASFORMATORE OPZIONALE 24V 48VADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TRASFORMATORE OPZIONALE 24V 48VADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.