Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM914770
Cod. Produttore
914770

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 0,8 kVA
  • Tensione ingresso: 50–950 V ±5%
  • Tensione uscita: 50–950 V
  • Potenza breve durata: 2 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme: IEC/EN 61558
  • Impiego: IEC/EN 60204-1
  • Serie: Moeller series
Trasformatore monofase con potenza nominale di 800 VA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Progettato per garantire un'efficienza elevata e una lunga durata, questo trasformatore è adatto a diversi impieghi industriali e civili, assicurando una corretta gestione della tensione e protezione dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre i materiali di alta qualità assicurano resistenza e sicurezza nel funzionamento. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 50 – 950± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 50 – 950 V, Potenza nominale: 0.8 kVA, Potenza di breve durata: 2 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore monofase comando 0,8 kVA industriale