Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM35251
Cod. Produttore
035251
Cod. EAN
4015080352518

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione ingresso: 400±5% V
  • Tensione uscita: 24 V
  • Potenza nominale: 0.4 kVA
  • Potenza breve durata: 1.1 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme: IEC/EN 61558
  • Tipo: Trasformatore monofase

Documentazione tecnica

Trasformatore monofase con tensione primaria di 400 V e secondaria di 24 V, progettato per garantire la massima sicurezza e separazione elettrica. Realizzato come trasformatore di sicurezza e di separazione, assicura un funzionamento affidabile e conforme alle normative vigenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione, questo trasformatore offre prestazioni efficienti in un design compatto, adatto a installazioni che necessitano di elevata sicurezza e risparmio energetico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.4 kVA, Potenza di breve durata: 1.1 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

larghezza

121 mm

altezza

119 mm

profondità

100 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

4,4 %

potenza apparente nominale

400 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore monofase comando 400V/24V 0,4kVA industriale