Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR030/DDV
Cod. Produttore
1TDTR030/DDV
Cod. EAN
8019108120086

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL. 30VA 230/12-12-24V
Trasformatore modulare da 30 VA progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni elettriche con tensione primaria di 230 V a 50 Hz. Offre doppia uscita con tensioni di 12 V e 24 V, garantendo versatilità e affidabilità nelle installazioni. Le sue dimensioni compatte facilitano l’integrazione in quadri elettrici, mentre la costruzione robusta assicura prestazioni stabili e durature. Questo trasformatore è indicato per alimentare dispositivi a bassa tensione, assicurando sicurezza e efficienza energetica nelle reti elettriche. Descrizione del produttore: Trasformatore modulare DIN a servizio continuo (o di sicurezza) 30VA con uscite 12-12-24V - 3 DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

12 V

tensione secondaria 3

24 V

grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

30 VOLT_AMPERE

Produttore

Trasformatore modulare DIN 30VA uscite 12-12-24V per servizio continuo sicurezza

€ 40,10 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info