Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR024/DDV
Cod. Produttore
1TDTR024/DDV
Cod. EAN
8019108120079

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL. 24VA 230/12-12-24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore modulare DIN a servizio continuo (o di sicurezza) 24VA con uscite 12-12-24V - 3 DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

12 V

tensione secondaria 3

24 V

grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

24 VOLT_AMPERE

Produttore

Trasformatore modulare DIN 24VA uscite 12-12-24V per servizio continuo sicurezza