Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
larghezza
52,5 mm
altezza
90 mm
profondità
60 mm
tensione secondaria 1
12 V
tensione secondaria 2
tensione secondaria 3
24 V
grado di protezione (IP)
IP40
potenza nominale
40 VOLT_AMPERE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te