Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT6CT8001
Cod. Produttore
LT6CT8001
Cod. EAN
3389110943283

Informazioni di prodotto

  • Rapporto corrente: 800/1 A
  • Classe precisione: 5P
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Diametro foro: 10 mm
  • Dimensioni: 107x95x25 mm
  • Peso netto: 0,68 kg
  • Temperatura max: 50 °C
  • Serie: TeSys LT6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente TeSys T LT6CT - 800/1 A - classe 5P

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

Corrente nominale secondaria

1 A

classe di precisione

Altro

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TeSys LT6

Produttore

Trasformatore di corrente TeSys T LT6CT - 800/1 A - classe 5P