Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT6CT4001
Cod. Produttore
LT6CT4001
Cod. EAN
3389110943276

Informazioni di prodotto

  • Rapporto corrente: 400/1 A
  • Classe di precisione: 5P
  • Fattore limite precisione: 15
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Diametro foro: 35 mm
  • Sezione cavi: 30 mm²
  • Dimensioni (A x L x P): 107x95x25 mm
  • Serie: TeSys LT6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente TeSys T LT6CT - 400/1 A - classe 5P

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

Corrente nominale secondaria

1 A

classe di precisione

Altro

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TeSys LT6

Produttore

Trasformatore di corrente TeSys T LT6CT - 400/1 A - classe 5P