Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT6CT2001
Cod. Produttore
LT6CT2001
Cod. EAN
3389119405348

Informazioni di prodotto

  • Rapporto corrente: 200/1
  • Classe precisione: 5P
  • Fattore limite precisione: 15
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Diametro: 35 mm
  • Sezione cavi: 30 mm²
  • Dimensioni (A x L x P): 107x95x25 mm
  • Serie: TeSys LT6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di protezione Schneider Electric TeSys LT6 è una soluzione versatile progettata per la protezione da varie anomalie elettriche. Dai sovraccarichi termici allo squilibrio di fase e alla corrente di dispersione verso terra, questo relè offre una protezione completa, garantendo la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Il pannello frontale è dotato di un display a 7 segmenti per la visualizzazione dei guasti di protezione, oltre a controlli intuitivi come i pulsanti di test e reset, il DIP switch e l'interfaccia seriale, migliorando l'efficienza operativa. Inoltre, offre indicazione di guasti e allarmi tramite un display remoto, migliorando le capacità di monitoraggio e controllo. Grazie alla comunicazione tramite bus con i protocolli Uni-Telway e Jbus/Modbus, facilita l'integrazione e lo scambio di dati, comprese misure, registri e parametri di configurazione. A complemento di questo sistema, il trasformatore di corrente LT6CT2001, con un rapporto di 200:1 e precisione di classe 5P, assicura una misurazione della corrente precisa e affidabile, migliorando ulteriormente la funzionalità del relè di protezione TeSys LT6.

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

Corrente nominale secondaria

1 A

classe di precisione

Altro

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TeSys LT6

Produttore

Trasformatore di corrente TeSys T LT6CT - 200/1 A - precisione: classe 5P