Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96445
Cod. Produttore
GW96445
Cod. EAN
8011564064836

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DI CORRENTE 60A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

60 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

classe di precisione

3

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

altezza dell'apertura

10 mm

larghezza dell'apertura

30 mm

diametro dell'apertura

23 mm

fissaggio a scatto

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altezza dell’apertura

10

larghezza dell’apertura

30

Produttore

Trasformatore amperometrico 60 A modulare

€ 27,59 x 1 pz.
(pz.)