Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARPRLT84
Cod. Produttore
PRLT84
Cod. EAN
8013202887647

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 48VA
  • Connessione: LYVIA
  • Serie: ARPRLT
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Tipo: Trasformatore
  • Uso: Installazioni varie
TRASFORMATORE 24V 48VA+CONN. LYVIADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TRASFORMATORE 24V 48VA+CONN. LYVIADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.