›

TRASF. DI CORRENTE 100-5 A BG 113 C

Cod. Rexel HLSRA01005
Cod. Produttore SRA01005
Cod. EAN 4049857139316

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 1%
  • Potenza nominale: 2,5 VA
  • Montaggio: rapido e semplice
  • Applicazione: misurazioni precise
  • Serie: SRA
  • Protezione RoHS: conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente 100/5 A, classe di precisione 1% Cl.1, 2,5 VA, progettato per misurazioni precise su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Dotato di terminali a doppia presa, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Compatto e robusto, è la soluzione ideale per impianti industriali e quadri elettrici, con un montaggio rapido e semplice.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

0,7 W

diametro dell'apertura

20 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

20 ... 20 mm

Apertura in larghezza

29,5 ... 29,5 mm

Serie

SRA

TRASF. DI CORRENTE 100-5 A BG 113 C