Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUTC2001
Cod. Produttore
LUTC2001
Cod. EAN
3389119200035

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRASF.CORRENTE PRIM.200A
  • Serie: TeSys Ultra
  • Corrente primaria: 200 A
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Classe ETIM: EC002048
  • Marca: Schneider Electric
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TRASF.CORRENTE PRIM.200ALUTC2001 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente

intensità di corrente nominale secondaria

1 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

200 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

TeSys Ultra

Produttore

TRASF.CORRENTE PRIM.200A