Descrizione del prodotto
Il dispositivo S1WP è un trasduttore di potenza attiva progettato per la misurazione e il monitoraggio della potenza attiva assorbita o erogata da macchine elettriche in reti monofase o trifase. Alloggiato in un compatto contenitore da 22,5 mm di larghezza, offre varie versioni per differenti gamme di tensione e corrente, con opzioni per alimentazione separata. Caratterizzato da un'uscita analogica commutabile tra corrente e tensione, dispone di un contatto ausiliario a relè per la supervisione di sovraccarichi o sottocarichi, con soglie di intervento regolabili dal 5 al 100% del valore di misura. Il S1WP è adatto all'impiego con motori a velocità variabile e trasformatori di corrente, garantendo tempi di reazione rapidi e possibilità di impostare ritardi di intervento e di soppressione all'avvio per evitare segnali errati. L'indicazione dello stato di alimentazione e di allarme è fornita tramite LED. Le connessioni supportano cavi fino a 4 mm² e il dispositivo è conforme alle normative EN 60947, garantendo affidabilità e sicurezza in applicazioni industriali. Dimensioni compatte e materiali robusti assicurano un'installazione versatile in spazi ristretti.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,te nsione di misurazione 0 - 415 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.