Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBV8B
Cod. Produttore
ZBV8B
Cod. EAN
3389119039796

Informazioni di prodotto

Trasformatore 440-460Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato da 440 a 460 V AC. È compatibile con l'elemento luminoso Harmony XB4 con LED integrato. Questo elemento trasformatore è progettato per essere utilizzato con elementi luminosi a LED integrato ed è compatibile con gli elementi luminosi Harmony XB4 e XB5 nelle unità di comando e segnalazione. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.

tensione d’entrata per AC

440 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tensione d’uscita per AC

24 V

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Trasformatore per lampada spia led integrato - 440..460V