Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA25D4L2504TP
Cod. Produttore
TA25D4L2504TPE
Cod. EAN
3606485953199

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active Automatic, 250 A, 400 V, 4P, LCD, frame 250 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TRANSFERPACT ACTIVE 250A è un dispositivo progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo sistema è in grado di operare a tensioni di 380/440V, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Con una corrente nominale di 250A, è perfetto per gestire carichi significativi, assicurando efficienza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il TRANSFERPACT è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design compatto facilitano l'installazione, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento fluido e senza interruzioni. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti nel settore industriale.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Serie

TransferPacT

Produttore

TRANSFERPACT ACTIVE 250A 380/440V 4