› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

TRAFO KVA 800 KV 20/0,4 AAA

Cod. Rexel 4MGZUHJ4AIAGBAF
Cod. Produttore ZU-HJ4AIAGBA F

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 800 kVA
  • Tensione primaria: 20 kV
  • Tensione secondaria: 0,4 kV
  • Applicazione: Industriale
  • Robustezza: Alta durata
  • Efficienza: Ottimizzata
  • Serie: AAA
  • Uso: Alimentazione macchinari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasformatore da 800 kVA a 20/0,4 kV è un componente essenziale per le applicazioni industriali che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. Con una potenza nominale di 800 kVA, questo trasformatore è progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni in ambienti di lavoro gravosi. La sua configurazione consente di trasformare la tensione da 20 kV a 0,4 kV, rendendolo ideale per l'alimentazione di macchinari e impianti elettrici a bassa tensione. La robustezza dei materiali utilizzati nella sua costruzione assicura una lunga durata e resistenza agli stress operativi. Questo trasformatore rappresenta una soluzione ottimale per le aziende che cercano di ottimizzare il consumo energetico e migliorare l'efficienza operativa.
TRAFO KVA 800 KV 20/0,4 AAA