›

TRAFO DI CORRENTE 1850-1A PER TE330

Cod. Rexel HLEK028
Cod. Produttore EK028
Cod. EAN 3250612310289

Informazioni principali

Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente per sistemi trifase con rapporto 1850/1 A, perfetto per l’abbinamento con i dispositivi XEV304 e TE332, sia in fase di prima installazione che per eventuali ricambi. Fornito con cavo di collegamento 2x0,5 mm² da 1 m. Assicura una rilevazione accurata dei consumi, ideale per il monitoraggio energetico in impianti industriali complessi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

15 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

90 A

potenza apparente nominale secondaria

0,0095 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

0,048 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

Altro

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

15 ... 15 mm

Apertura in larghezza

15 ... 15 mm

Serie

TEBIS

TRAFO DI CORRENTE 1850-1A PER TE330