Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107553
Cod. Produttore
3107553
Cod. EAN
8018367701746

Informazioni di prodotto

  • Serie: TRACCIA 500
  • Tensione: 12 V
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo: 3K DALI
  • Innovativo: Si
  • Sicurezza: Massima
  • Durata: Prolungata
  • Componenti: Affidabili
TRACCIA 500 21 S/I 12 3K DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: TRACCIA 500 21 S/I 12 3K DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.