›

TR6M-D-2-B-C-C-I-H-2 000X000X00700X

Cod. Rexel GRF023492
Cod. Produttore F023492

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temperatura max: -80 a +600°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: MgO ossido minerale
  • Guaina: AISI 316 inox
  • Precisione: Classi A, B, 1/3 DIN
  • Lunghezza immersione: fino a 10.000 mm
  • Raccordi: vari tipi disponibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR6M sono progettati per l’impiego in diversi settori industriali, offrendo elevata precisione e affidabilità. Realizzati con elemento sensibile PT100 a 0° C, presentano isolamento compatto in ossido minerale (MgO) e guaina metallica continua in AISI 316, che garantisce resistenza e durata anche in ambienti difficili. Possono operare in un ampio intervallo di temperatura da -80 a +600° C, con tolleranze conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, disponibili nelle classi A, B e 1/3 DIN per rispondere a diverse esigenze di accuratezza. La gamma comprende modelli con o senza raccordo, inclusi raccordi a compressione scorrevole o femmina con anello saldato, per una facile installazione e versatilità d’uso. Le lunghezze di immersione sono personalizzabili fino a 10.000 mm, rendendo il TR6M adatto a molteplici applicazioni industriali di misura della temperatura.
TR6M-D-2-B-C-C-I-H-2 000X000X00700X