›

TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00550X

Cod. Rexel GRF067835
Cod. Produttore F067835

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temperatura max: -80 ... +600°C
  • Precisione: Classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Modelli: A, B, D con raccordo
  • Lunghezza immersione: 50-10000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF067835 rappresenta una soluzione affidabile nel campo dei materiali elettrici, progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in impianti elettrici, offrendo efficienza e funzionalità. Questo componente è adatto a diverse applicazioni elettriche, contribuendo a ottimizzare la distribuzione e la gestione dell'energia. La cura nella progettazione e la scelta dei materiali ne fanno un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e qualità nel settore elettrico.
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00550X