›

TR6M-D-2-B-C-C-E-D-2 000X000X03000X

Cod. Rexel GRF021125
Cod. Produttore F021125

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temperatura max: -80 a +600°C
  • Tolleranza classe A: ±0.15°C a 0°C
  • Tolleranza classe B: ±0.30°C a 0°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0.10°C a 0°C
  • Elemento sensibile: PT100 con isolamento MgO
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Modelli con raccordo: A, B, D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura compatta permette un utilizzo versatile in diversi contesti, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e prestazioni.
TR6M-D-2-B-C-C-E-D-2 000X000X03000X