›

TR6M-B-5-B-B-C-I-B-1 00400XX

Cod. Rexel GRF081358
Cod. Produttore F081358

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temperatura max: -80 a +600°C
  • Precisione: Classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento: PT100 con isolamento MgO
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Diametro guaina: 3, 4.5, 6 mm
  • Raccordo: varie filettature GAS/NPT
  • Lunghezza immersione: 50-10000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF081358 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è ottimizzata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e stabilità nel controllo e nella distribuzione dell'energia elettrica.
TR6M-B-5-B-B-C-I-B-1 00400XX