›

TR6M-B-5-B-B-C-I-B-1 000X000X00600

Cod. Rexel GRF083791
Cod. Produttore F083791

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temperatura max: -80...+600°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C a 0°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C a 0°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0,10°C a 0°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Materiale guaina: AISI 316

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni sufficienti sulle caratteristiche tecniche o specifiche del prodotto GRF083791 per generare una descrizione dettagliata e orientata al marketing.
TR6M-B-5-B-B-C-I-B-1 000X000X00600